missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Brand: RETSCH 60.116.008000
This item is not returnable.
View return policy
Spécification
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |
8 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu